Beli spiral ducting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA Tarpaulin Ducting Hose (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp669.900

    ROHA Tarpaulin Ducting Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Menggunakan kain berlapis yang kuat dengan ketahanan sobek 5 kali lipat lebih baik dari model biasa serta tahan terhadap minyak. Dapat digunakan dengan berbagai jenis kipas angin dan ventilasi.Deskripsi: Dibungkus dengan kain nilon berlapis yang kuat, dan penyangga bagian dalam adalah kawat baja spiral karbon. Kain nilon ditekan panas dan dilekatkan pada kawat baja
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Maximum Temperature (°C): 100
  2. Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)
    atribut:
    • Material: Galvanis BJLS
    • Length (m): 3
  3. LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)
    Mulai

    Rp999.900

    LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)
    atribut:
    • Length (m): 4
    • Thickness (mm): 0.6
  4. ORIENT Wired Aluminum Flexible Duct (Pipa Ducting Aluminium Spiral Kawat)
    46%
    Mulai

    Rp1.399.900

    ORIENT Wired Aluminum Flexible Duct (Pipa Ducting Aluminium Spiral Kawat)
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Instantaneous working temperature: -30 to 250°C
  5. Non Brand Ducting Elbow 45° (Elbow Duct 45 Derajat)
    Mulai

    Rp819.900

    Non Brand Ducting Elbow 45° (Elbow Duct 45 Derajat)
    Deskripsi:
    Elbow ini khusus untuk ducting pada Axial Fan
    atribut:
    • Material: Galvanis (BJLS)
  6. LFI Flexible Duct Semi Rigid (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp519.900

    LFI Flexible Duct Semi Rigid (Selang Udara Fleksibel)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Aluminium
  7. LFI Ducting TY Connector
    Mulai

    Rp409.900

    LFI Ducting TY Connector
    Deskripsi:
    Join konektor Tipe TY dengan ukuran 16" berfungsi untuk penyambung flexible aluminium/ selang.
    atribut:
    • Material: BJLS
    • Thickness (mm): 0.6
  8. Fujimori Sangyo Spiral Duct Fitting Short Elbow for Air Conditioning (Siku Pendek Spiral Duct)
    Mulai

    Rp449.900

    Fujimori Sangyo Spiral Duct Fitting Short Elbow for Air Conditioning (Siku Pendek Spiral Duct)
    Deskripsi:
    Ideal for connecting ducts in spaces where normal bend radius (1.0R) does not fit. This product is 0.67R.For general air conditioning. For kitchen exhaust.
    atribut:
    • TRUSCO Number: 321-8186
  9. Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak)
    Mulai

    Rp459.900

    Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak)
    atribut:
    • Material: Galvanis BJLS
    • Hole Dimensions (cm): 30x30
  10. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  11. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  12. INABA Plastic Lock
    Mulai

    Rp369.900

    INABA Plastic Lock
    atribut:
    • Allowable Surface Load (N): 1765
    • Content Set: Bolt Dakuro
    • Dimensions (LxW1xW2xH) (mm): 450x100x80x95
    • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  13. Mirai Industry Accessories for Baseboard Mall
    Mulai

    Rp37.900

  14. CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp169.900

    CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  15. CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Mulai

    Rp429.900

    CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Deskripsi:
    Casing Material Metal Galvanis Tingkat Kebisingan Sangat Rendah Gulungan Motor Kawat Tembaga Dilengkapi Bracket Tahan Karat Kabel SNIDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  16. NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Mulai

    Rp29.900

    NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
  17. NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp189.900

    NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Exhaust Fan Plafon Dengan Motor Sunyi untuk Sirkulasi Udara MaksimalIngin menghadirkan udara segar tanpa mengganggu ketenangan ruangan Anda? NGY Exhaust Fan adalah solusi ideal untuk ventilasi yang tenang dan efisien. Dilengkapi dengan motor low-noise berkualitas tinggi, kipas angin plafon ini menawarkan performa superior tanpa menimbulkan kebisingan, sempurna untuk rumah, kantor, atau ruang komersial.Motor Low-Noise yang TangguhNGY Exhaust Fan menggunakan motor yang menghasilkan performa kuat dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Nikmati udara bersih tanpa gangguan suara bising, menjaga suasana tetap nyaman dan tenang.Aliran Udara MaksimalDesain bilah kipas yang aerodinamis memastikan sirkulasi udara yang efisien, membantu menghilangkan kelembaban dan bau tak sedap dengan cepat. Ruangan Anda akan selalu terasa sejuk dan segar.Desain Minimalis & EstetisNGY Exhaust Fan dirancang dengan gaya yang minimalis dan elegan, cocok untuk dipasang di berbagai jenis plafon tanpa mengurangi estetika ruangan Anda. Tampilan modern yang menyatu sempurna dengan interior Anda.Hemat EnergiMotor efisiensi tinggi pada NGY Exhaust Fan membuatnya sangat hemat energi, membantu mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan performa. Pilihan bijak untuk sirkulasi udara yang lebih hijau.Instalasi Mudah & Perawatan SederhanaTidak perlu ribet, NGY Exhaust Fan mudah dipasang dan dibersihkan. Dengan perawatan yang minimal, kipas ini akan tetap berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Body Material: ABS
    • Duct Diameter (inch): 4
    • Duct Diameter (mm): 10.16
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga spiral ducting Terbaru October 2026
ROHA Tarpaulin Ducting Hose (Selang Exhaust)Rp669.900
Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)Rp259.900
LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)Rp999.900
ORIENT Wired Aluminum Flexible Duct (Pipa Ducting Aluminium Spiral Kawat)Rp1.399.900
Non Brand Ducting Elbow 45° (Elbow Duct 45 Derajat)Rp819.900
LFI Flexible Duct Semi Rigid (Selang Udara Fleksibel)Rp519.900
LFI Ducting TY ConnectorRp409.900
LFI Ducting Connector (Sambungan Duct)Rp90.900
Fujimori Sangyo Spiral Duct Fitting Short Elbow for Air Conditioning (Siku Pendek Spiral Duct)Rp449.900
Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)Rp749.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)